AKRO-MILS 30130 Hyllykorit


30130-sarjan Akro-Mils hyllylaatikoita käytetään varastojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa, varastoissa ja liiketiloissa. Ne sopivat ihanteellisesti työkaluille, ruokakomerotarvikkeille, keittiövälineille ja osille. Näitä roskakoria voidaan käyttää 12, 18 ja 24 tuuman syvien keräilytelineiden / hyllyjen / pystysuoran säilytys- ja noutohyllyjen kanssa...sen.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 5 1 / 2 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 15 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 6 5 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 6 "- 8"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30130SININEN
sininen€7.91
B
30130 SCLAR
Poista valinta€8.11
C
30130Vihreä
Vihreä€7.91
D
30130RED
punainen€7.91
E
30130 YELLO
Keltainen€7.91

30130 Hyllykorit

Akro-Mils 30130 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on useita jakajapaikkoja ja roskakorikuppeja (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Näissä säiliöissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin, ja tarra -alue, joka helpottaa säilytettyjen tavaroiden tunnistamista. Valitse laaja valikoima näistä 4-11/5 x 8-6/5 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Ominaisuudet

  • 30130-sarjan Akro-hyllyhyllyissä on leveä suppilon etuaukko, joka helpottaa niihin pääsyä, ja muotoiltu etikettialue, jolla säilytettävät tavarat voidaan tunnistaa helposti.
  • Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka kestää jopa -20 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Nämä 4 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja metallihyllyillä täytettäessä.
  • Ne kestävät murtumista tai halkeilua normaaleissa kuormitusolosuhteissa.
  • Yksiosainen rakenne on vedenpitävä, eikä öljy tai rasva vaikuta siihen.
  • Niissä on sisäänrakennettu takaripustuslukko, jonka avulla roskakorit voidaan kallistaa ulos täydellisen pääsyn takaamiseksi.
  • Näitä malleja on saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Yhteensopivat lisävarusteet

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils-hyllysäiliöiden värikoodi?

  • Sininen - Putkityöt / Henkilökohtainen / Lääketieteellinen
  • Punainen - Sähköinen
  • Keltainen - Hitsaus
  • Vihreä - Turvallisuus / haavanhoito
  • Musta - Kiinnikkeet / Puhdistus ja suojaus
  • Kivi - LVI / Lattiakohtainen
  • Vaaleansininen - Hengitys
  • Purppura - Ruoansulatuskanava

Miksi Akro-Mils-hyllylaatikot on värikoodattu?

Nämä hyllylaatikot ovat saatavilla useissa väreissä helpottamaan tunnistamista, mikä mahdollistaa välittömän visuaalisen vihjeen siitä, missä tietty esine todennäköisesti säilytetään. Ne myös estävät ristikontaminaation elintarvikkeiden jalostuslaitoksissa ja auttavat erottamaan putki- ja sähkötarvikkeet huoltotiloissa.

Ovatko Akro-Mils-hyllyt ympäristöystävällisiä?

Akro-Mils-hyllyt on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä muovista (iskunkestävä polypropeeni), joka kestää kauemmin kuin aaltopahvilaatikot, mikä vähentää vaihtokustannuksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?