HONEYWELL Pin-mäntätoimilaitteen Premium-miniatyyrikytkin


Suodattaa
Syvyys: 0.4 " , Korkeus: 0.63 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen PCT-polyesteri , Asennusmitat: 0.41 x 0.87 tuuman keskukset , Käyttölämpötila Alue: -40 - 180 astetta F , Päätteen tyyppi: Quick Connect , Toimilaitteen tyyppi: Tappi mäntä
TyyliMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeJännitearvotNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaHinta (ei alv)
A
V7-4A17D8
-Ei sovellettavissaSPDT277 VAC5A0.01 "1.19mm0.25N€7.35
B
V7-5F17D8
-Ei sovellettavissaSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "0.53 oz.€15.72
C
V7-3E17E9
0.18 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC10A0.01 "1.19mm0.49N€6.52
D
V7-3E17D8
0.18 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC10A0.002 - 0.010 "0.047 "1.7 oz.€5.59
E
V7-1V19E9
0.70 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC21A0.002 - 0.010 "0.047 "7.9 oz.€15.84
F
V7-1V29E9
0.70 oz.1.14 "SPST-EI277 VAC21A0.01 "1.19mm2.22N€15.46
G
V7-1Z19E9
0.70 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC25A0.01 "0.047 "7.9 oz.€10.58
H
V7-1C37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€5.75
I
V7-1B37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.34
J
V7-1C27E9
0.86 oz.1.14 "SPST-EI277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
K
V7-1B17D8
0.86 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.59
L
V7-1C17D8
0.86 oz.Ei sovellettavissaSPDT250 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.65
M
V7-1S17D8
0.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€9.57
N
V7-1C17E9
0.88 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "5.3 oz.€7.14
O
V7-2B17E9
0.353 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC3A0.01 "1.19mm0.74N€6.34
P
V7-2B17D8
0.353 oz.1.14 "SPDT250 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "2.63 oz.€7.07
Q
V7-6B19D8
4.00 oz.1.14 "SPDT277 VAC3A0.002 - 0.010 "0.047 "6 - 14 oz.€10.47
R
V7-6C17D8
4.00 oz.Ei sovellettavissaSPDT277 VAC15A0.002 - 0.010 "0.047 "6 - 14 oz.€6.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?