WESCO 350031 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60 x 30 lava | AG7JWJ ASD-3060

WESCO 350031 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 30" lava

Varastossa
Tuote: AG7JWJ Malli: 350031Ristiviite: ASD-3060

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kansi P x L60 "x 30"
Kannen materiaalialumiini
Kantavuus3000 lb
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Alustan tyyliTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysAlustan tyyliHinta
WESCO 350036 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 36" x 24" lava | AG7JVZ ATP-2436 35003636 "24 "Timanttikuvio€560.64
WESCO 350037 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 48" x 24" lava | AG7JWA ATP-2448 35003748 "24 "Timanttikuvio€702.99
WESCO 350039 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 48" x 30" lava | AG7JWB ATP-3048 35003948 "30 "Timanttikuvio€717.77
WESCO 350040 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 30" lava | AG7JWC ATP-3060 35004060 "30 "Timanttikuvio€926.62
WESCO 350042 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 36" lava | AG7JWD ATP-3660 35004260 "36 "Timanttikuvio€993.02
WESCO 350043 Atp alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 72" x 36" lava | AG7JWE ATP-3672 35004372 "36 "Timanttikuvio€1,208.57
Tarjouspyyntö
WESCO 350027 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 36" x 24" lava | AG7JWF ASD-2436 35002736 "24 "Tasoita€553.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 350031 Asd alumiinilavatrukki, kapasiteetti 3000 lbs, 60" x 30" lava
€734.01 / yksikkö