Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYR6 soihdutustyökalu säädettävä 3 / 16-5 / 8 tuumaa | AC8PRM

WESTWARD 3CYR6 soihdutustyökalu, säädettävä 3/16-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PRM Malli: 3CYR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuutyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3 / 16 - 5 / 8
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini
Flare-tyyppiYksi kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus5.125 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 3CYR7 Leimaustyökalu Yksi 3/16-5/8 6 kokoa | AC8PRN 3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block€28.48
WESTWARD 3CYV1 Leveystyökalu Yksi 3/16-5/8 Kromi | AC8PTK 3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-€24.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYR6 soihdutustyökalu, säädettävä 3/16-5/8 tuumaa
€40.27 / yksikkö