Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYV1 Leveystyökalu Yksi 3/16-5/8 Kromi | AC8PTK

WESTWARD 3CYV1 Flaring Tool Single 3/16-5/8 Chrome

Varastossa
Tuote: AC8PTK Malli: 3CYV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuutyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiSileä kääntötyyppi, karkaistu teräs, kromattu
rakentaminenAlumiini
Flare-tyyppiYksi kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 3CYR6 soihdutustyökalu säädettävä 3 / 16-5 / 8 tuumaa | AC8PRM 3CYR63 / 16 - 5 / 85.125 "Säädettävä€40.27
WESTWARD 3CYR7 Leimaustyökalu Yksi 3/16-5/8 6 kokoa | AC8PRN 3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block€28.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYV1 Flaring Tool Single 3/16-5/8 Chrome
€24.50 / yksikkö