OETIKER 15400054 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 3.3 mm to 4.2 mm, Pack Of 100 | CM9ACC

OETIKER 15400054 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.2 mm, pakkaus 100

Tuote: CM9ACC Malli: 15400054
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvakiinnike
Band MateriaaliRuostumaton teräs, materiaalinro. 1.4301/UNS S30400
Kaistanleveys0.27 "
Korvan leveys5.5 mm
pakkauskoko100
kokovalikoima3.3 mm - 4.2 mm
Koko viite04.6RER
Tyyppi1 korvakiinnike sisäkkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysKoko viiteKorvan leveyspakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 15400010 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.5–2.9 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTY 154000102.5 mm - 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100100€294.00
OETIKER 15400011 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.7–3.1 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QTZ 154000112.7 mm - 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100100€99.27
OETIKER 15400012 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 2.9–3.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUA 154000122.9 mm - 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100100€267.27
OETIKER 15400063 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUB 154000633.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100100€233.29
OETIKER 15400013 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.7–4.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUC 154000133.7 mm - 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100100€198.55
OETIKER 15400064 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.2–5.2 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUD 154000644.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100100€227.18
OETIKER 15400014 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 4.7–5.7 mm, 100 kpl pakkaus | CD4QUE 154000144.7 mm - 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100100€221.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 15400054 Letkunkiristin, nauhan leveys 0.27 tuumaa, kokoalue 3.3–4.2 mm, pakkaus 100