Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYR7 Leimaustyökalu Yksi 3/16-5/8 6 kokoa | AC8PRN

WESTWARD 3CYR7 Leveätyökalu Single 3/16-5/8 6 kokoa

Varastossa
Tuote: AC8PRN Malli: 3CYR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuutyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8
Kartion tyyppiKarkaistu teräs
rakentaminenAlumiini
Flare-tyyppiYksi kierros
KahvaLiukuva T
Kokonaispituus5.875 "
TyyppiDie Block

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)KokonaispituusTyyppiHinta
WESTWARD 3CYR6 soihdutustyökalu säädettävä 3 / 16-5 / 8 tuumaa | AC8PRM 3CYR63 / 16 - 5 / 85.125 "Säädettävä€40.27
WESTWARD 3CYV1 Leveystyökalu Yksi 3/16-5/8 Kromi | AC8PTK 3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-€24.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYR7 Leveätyökalu Single 3/16-5/8 6 kokoa
€28.48 / yksikkö