Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF4 rasva - ja rasvasarja Sae 100 kpl | AC8JHK

WESTWARD 3APF4 rasvanippa ja korkkisarja Sae 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC8JHK Malli: 3APF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan asennus- ja kiinnityssarja
Palojen lukumäärä100
Kierteen koko1/8 "-27 PTF ja 1/4" -28 SAE LT
KiertyyppiKavennettu
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiHinta
WESTWARD 3APF5 rasva- ja korkinsarja Metric 100 kpl | AC8JHL 3APF5M6x1, M8x1 ja M10x1metrinen€72.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF4 rasvanippa ja korkkisarja Sae 100 kpl
€71.44 / yksikkö