Rummun rullat olemme ideal rummun sisällön sekoittamiseen joko kiinteillä tai vaihtelevilla nopeuksilla. Ne ovat tottuneet poistamaaninat vaatimus avata rumpu sen sisällön sekoittamiseksi, jotta vähennetään työntekijöiden altistumista haitallisille chemicals ja minimoida upposekoittimiin liittyvä puhdistustarve. These rumpurullat ovat generalkäytetään vain batc:n sekoittamiseenhes jauhetta, sekoita maaleja, öljyjä, uretaanihartsia, liimaa, väriaineita, makuaineita jne. suljetussa rummussa sekä kiinteällä että vaihtelevalla nopeudella.
Morse Manufacturing Company, Inc. on johtava tynnyrien käsittelylaitteiden valmistaja öljy-, öljy-, panimo- ja elintarviketeollisuudessassing toimialoilla. Sen sähköiset ja hydrauliset rumpusekoittimet soveltuvat käytettäväksi sekä normaaleissa että vaarallisissa työoloissa. These Morse drum sekoittimilla voidaan valmistaa homogeeninen seos muovi-, kuitu-, metalli- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin tynnyreihin.
Morse Drum
201-sarjan kannettava rumpurullat on varustettu 4 raskaalla pyörällä rummun nopeaa siirtämistä ja siirtämistä varten. Niissä on myös sisäänrakennettu kippitanko, jossa on ylävanteen koukku ja jalusta rullan tukemiseksi pystyasennossa, sen kaatamiseksi vierintäasentoon ja rummun lastaamiseen ja purkamiseen.
Morse Drum 201/20-3 kannettavassa rumpurullassa on 0.5 hv, 60 Hz täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, jota voidaan käyttää 208 - 230 V tai 460 V 3-vaihesähköllä. Tämä tela voi sekoittaa rummun sisältöä kiinteällä nopeudella 20 rpm. Se pystyy käsittelemään metallirumpuja, joiden halkaisija on 6-28 tuumaaameters ja 30-38 tuuman korkeus oikean sekoituksen takaamiseksi, kun se on kytkettynä kippivivulla. Tässä rullassa on 4 pyörää (2 edessä ja 2 takana), mikä helpottaa ohjattavuutta, kun sitä kuljetetaan paikasta toiseen. Sen 4 veto- ja 4 välipyörää voivat pyörittää mitä tahansa tavallista 55 gallonan metallirumpua. Tällä rumputelalla voidaan sekoittaa rumpuja, joissa on 500 lb nestettä ja 300 lb kuivakuormitus. Yksikön kuivakuormituskyky on pienempi kuin nestekuormituskapasiteetti, koska edellinen kuormittaa rumpupyörää enemmän kuin jälkimmäisen nesteliike. Käyttäjät voivat myös annostella sekoitettua tynnyrisisältöä suoraan hanan kautta pienempiin astioihin käytettäväksi batcissahes.
Raptor Supplies toimittaa tämän rumputelan muunnelmina, joissa on leveät hihnat kuiturumpujen sekoituspyörien sijaan; ruostumattomasta teräksestä valmistetut rakenteet käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä; vaihtuvanopeuksinen moottori erityyppisten rumpujen sisältöjen sekoittamiseen same yksikkö.
Käyttö:
Morse Drum 201/20-3 rumpurullaa käytetään nestemäisen tai kiinteän sisällön homogenointiin tynnyreissä edes avaamatta niitä. Se hänlps sedimenttien sekoituksessa / strtified ainesosat rummun pohjalle ja minimoi työntekijöiden altistumisesta ja sekoitussekoittimien käytöstä aiheutuvat vaarat. Tämä rumpurulla on tarpeeksi vahva vetää ja siirtää teollisuusrumpuja alueelta toiselle aiheuttamatta vuotoa. se on ideal käytettäväksi öljy-, öljy-, maali-, panimo- ja elintarviketeollisuudessassing toimialoilla.
Ominaisuudet:
- Morse Drum 201/20-3 on kannettava rumpurulla, jota käytetään kuivan ja nestemäisen sisällön sekoittamiseen suljetun rummun sisällä.
- Se pyörii kiinteällä nopeudella 20 rpm käyttämällä kolmivaiheista, 60 Hz TEFC-moottoria.
- Rumpurulla säästää aikaa, työtä ja rahaa vähentämällä siirrosta tai käytöstä aiheutuvia häviöitä specastiat sisällön homogenointiin.
- Se auttaa myös suojaamaan työntekijöitä joutumasta kosketuksiin haitallisten teollisten chemicals.
- Tähän rumpurullaan on integroitu 2 polyolefiinipyörää, 2 kääntyvää pyörää siirrettävyyttä varten ja sisäänrakennettu kippitanko, joka tarjoaa vipuvaikutuksen pystysuoraan lastaamiseen ja purkamiseen.
- Sen 4 veto- ja 4 välipyörää käytetään rumpujen vierimiseen.
- Tämä rumpurulla voi sekoittaa minkä tahansa tavallisen 55 gallonan metallirummun sisällön.
- Se pystyy sekoittamaan 300 lb kuivakuormaa ja 500 lb nestekuormaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Morse Drum tarjoaa tyhjäkäynnin kiinnitys 1–5 gallonan (4–20 litran) sylinterimäisten tölkkien rullaamiseen noin kaksinkertaisella nopeudella. Se voidaan kiinnittää helposti rumpurullaan 4 pultilla.
- Tuotemerkin POLY-201 rumpurulla on an ideal valinta muovirumpujen vierimiseen. Siinä on ylimääräiset pyörät tukemaan vähemmän jäykkiä muovirumpuja ja pääterajoitin prevent muovirumpu vierimästä pois käytön aikana. Tässä lisälaitteessa on myös ketju, jolla pystyssä oleva rumpu voidaan vetää pyörimisasentoon. Se voidaan asentaa joko tehtaalla ennen puristustachase tai sen jälkeen kenttäasennussarjana.
- Morse Drum GEK-201-3 suojakotelosarjaa, jossa on turvalukitus, suositellaan käyttäjän ja laitteen turvallisuuden lisäämiseksi. Sitä käytetään rumpurullan sammuttamiseen, kun joku avaa portin. Tämä suojakotelo toimitetaan erillään rumpurullasta, ja se toimitetaan erikseensemvuotanut.
- Raptor Tarjonta voi myös toimittaa Morse Drum CP-201-3-230 & CP-201-3-460 AC-ohjauspaketit ohjaukseen Morse Drum 201/20-3 rumpurulla etänä.
Standardit ja hyväksynnät:
Turvallisen käytön takaamiseksi, Morse Drum 201/20-3 rummun rotaattori tulee asentaa OSHA:n luvun O.1910.212" mukaisestiGeneral vaatimukset kaikille koneillenes" ja O.1910.212(a)(4), jossa todetaan "tynnyrit, säiliöt ja tynnyrit. Revotynnyrit, tynnyrit ja säiliöt on suojattava kotelolla, joka on lukittu käyttömekanismiin, jotta tynnyri, tynnyri tai säiliö ei pääseevolve, ellei suojakotelo ole paikallaan."
Tämän rumputelan hitsauksen suorittaa ANSI/AWS D1.1 hitsauksen pätevyystesti.tified-hitsaajat.
Asennus:
- Morse Drum 201/20-3 rumpurulla toimitetaan ilman kytkintä, johtoa ja pistoketta. Asiakkaiden tulee asentaa ne sähköasentajan toimesta paikallisten määräysten ja asiakkaan toiveiden mukaisesti.
- Yksikkö tulee pitää poissa alueelta, jolla on paljon kävelyä prevent tunkeutuminen ja loukkaantuminen virran ollessa päällä.
- Tynnyrit tulee ladata ja poistaa rummun telasta varmistamalla tukeva alusta ja tukeva ote.
- On suositeltavaa käyttää turvakenkiä, työkäsineitä, suojakypärää ja muita henkilökohtaisia suojalaitteita rumpurullaa käytettäessä.
- Sen tyynyn laakerit ja käyttöketjut tulee voidella monipalveluvoiteluaineella 6-12 kuukauden välein.inary ympäristössä ja kuukausittain likaisissa olosuhteissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita variantteja Morse Drum 201/20-3 rummun rotaattori on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies toimittaa tätä rumpurullaa useissa muissa versioissa yksivaiheinen, 115V toimittaa; 50 Hz moottori rummun sisällön sekoittamiseksi nopeudella 16 rpm; räjähdyssuojattu moottori toimia vaarallisissa ympäristöissä. Toimitamme myös vastaavia rumpurullia muuttuvanopeuksiset moottorit erilaisten rumpujen sisältöjen sekoittamiseen same yksikkö ja vyösukellus (kiinteä nopeus & muuttuva nopeus) kuiturumpujen sekoituspyörien sijaan.
K. Mikä on maximum lämpötila rumpurullan käyttöä varten?
A. maximum ympäristön käyttölämpötila Morse Drum 201/20-3 rumpurulla kestää 140 astettarees F (60 astettarees C).
K. Kuinka käyttäjät voivat valita tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon?
V. Käyttäjät voivat valita rumpurullan käyttämänsä rummun perusteella. Asiakkaiden tulee myös harkita, tarvitsevatko he kiinteänopeuksisia rullia vai vaihtuvanopeuksisia rullia sen mukaan, käyttävätkö he yksiköitä erilaisten sekoitusnopeuksien vaativien sisältöjen sekoittamiseen.
K. Mitä eroa on rumpurullalla ja rumpurummulla?
A. Rumpurumpuja käytetään rummun sisällön voimakkaaseen sekoittamiseen pakottamalla sisältö toisesta päästä/kulmasta toiseen. He ovat ideal varten thorviskoosien tai helposti sedimentoituvien nesteiden, karkeiden pellettien, märkien rakeiden tai jauheiden karkea sekoitus. Rumpulevyt eivät ole kannettavia, joten ne vaativat rumpujen siirtämistä niihin sekoittamista varten. Rumpurullat toisaalta ovat generalKevyt ja sekoita sisältöä turvallisemmin pitämällä rummut paikoillaan ja kääntämällä niitä teloilla. ThesRumpurullat ovat helposti liikuteltavia ja ne voidaan kuljettaa käyttöpaikalle rummun sisällön sekoittamista varten.
K. Ei Morse Drum tarjota rumpurullia ruostumattomasta teräksestä?
Kyllä, Morse drum Rullat ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina vaihtoehtoina korroosiottoman suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän takaamiseksi. Pyydä tarjous these rullat päällä Raptor Supplies.