EATON / CHAR-LYNN 193-0079-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 775 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 175 rpm

Tuote: CD6HND Malli: 193-0079-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus5.39 "
Pituus12.51 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 2 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus175 RPM
Vääntömomentti775 Nm
Leveys4.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0079-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 775 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 175 rpm