Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF5 rasva- ja korkinsarja Metric 100 kpl | AC8JHL

WESTWARD 3APF5 rasvanippa ja korkkisarja Metric 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC8JHL Malli: 3APF5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan asennus- ja kiinnityssarja
Palojen lukumäärä100
Kierteen kokoM6x1, M8x1 ja M10x1
KiertyyppiKavennettu
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiHinta
WESTWARD 3APF4 rasva - ja rasvasarja Sae 100 kpl | AC8JHK 3APF41/8 "-27 PTF ja 1/4" -28 SAE LTSAE€71.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF5 rasvanippa ja korkkisarja Metric 100 kpl
€72.06 / yksikkö