Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV99 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi | AH8GJA

WESTWARD 38RV99 Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AH8GJA Malli: 38RV99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • 38RV99 on 38RV94: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 38RV97 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5 | AH8GHY 38RV972"#25€10.82
WESTWARD 38RV98 Virtakärki # 3 Phillips 1/4 tuuman varsi AH8GHZ 38RV982"#31€6.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV99 Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi
€13.66 / yksikkö