Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV97 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5 | AH8GHY

WESTWARD 38RV97 Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5

Varastossa
Tuote: AH8GHY Malli: 38RV97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoHinta
WESTWARD 38RV98 Virtakärki # 3 Phillips 1/4 tuuman varsi AH8GHZ 38RV982"#3€6.58
WESTWARD 38RV99 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi | AH8GJA 38RV993.5 "#2€13.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV97 Power Bit #2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5
€10.82 /pakkaus