Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV98 Virtakärki # 3 Phillips 1/4 tuuman varsi AH8GHZ

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AH8GHZ Malli: 38RV98

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Sovellusmenetelmäteho
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#3
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • 38RV98 on 38RV92: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 38RV97 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi PK5 | AH8GHY 38RV972"#25€9.84
WESTWARD 38RV99 Virtakärki # 2 Phillips 1/4 tuuman varsi | AH8GJA 38RV993.5 "#21€13.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Phillips 1/4 tuuman varsi
€6.58 / yksikkö