GREENLEE Putkityökalut, teräs, ei kierretä


Suodattaa
Reiän koko: 7/8 , Materiaali: Nikkelöity hiiliteräs , Palojen lukumäärä: 1 , Pinssien määrä: 1 , ketjun suunta: Ei lankaa , Lankatyyppi: Ei eristetty , Tyyppi: Lyömäreiät , Käytä seuraavien kanssa: Lievien teräs-, alumiini-, lasikuitu- ja muovijohtimien reikien rei'ittämiseen, käytettäväksi valmistajan kanssa.
TyyliMalliDia ulkopuolella.KokoHinta (ei alv)
A
7212SP-3 / 4D
1.111 "3 / 4 "€36.44
B
7212SP-1D
1.362 "1"€43.90
C
7212SP-1-1 / 4D
1.701 "1.25 "€59.50
D
7212SP-1-1 / 2D
1.951 "1.5 "€73.57
E
7212SP-2D
2.416 "2"€103.75

Putkityökalut, teräs, ei kierretä

Greenlee-putkisuuttimia käytetään hydrauli- ja akkukäyttöisten ohjainlaitteiden kanssa jopa 10 gaugen teräs-, lasikuitu-, alumiini- tai muovityökappaleiden lävistykseen. Näissä putkisuulakkeissa on nikkelipinnoitettu hiiliteräsrakenne kovuuden ja erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on kierteetön rei'itys, joka eliminoi ristikkäiset kierteet ja mahdollistaa jopa 3 kertaa nopeamman asennuksen ja purkamisen. Niitä on saatavana ulkohalkaisijana 1.111, 1.362, 1.701, 1.951 ja 2.416 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?