Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV61 mutterinväännin 1/2 tuuman veto 2-9/16 tuuman pituus | AH8GGJ

WESTWARD 38RV61 mutterinväännin 1/2 tuuman veto 2-9/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GGJ Malli: 38RV61
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
€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä
SovellusmenetelmäVaikutus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kuusiokoko1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 9 / 16 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMateriaaliPkg. MääräHinta
WESTWARD 1VXN2 -mutterinsetit 1/4 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUE 1VXN21 / 4 "PähkinätSeostettu työkaluteräs3€11.67
WESTWARD 1VXN3 Mutterinsetit 5/16 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUF 1VXN35 / 16 "PähkinätSeostettu työkaluteräs3€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV61 mutterinväännin 1/2 tuuman veto 2-9/16 tuuman pituus
€6.02 / yksikkö