GENERAL ELECTRIC EP60-sarjan pienoiskatkaisijat


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 6kA , ILMA @ 125 VDC: 6kA , ILMA @ 240 VAC: 6kA , ILMA @ 277 VAC: 6kA , ILMA @ 480 VAC: 6kA , ILMA @ 48 VDC: 6kA , ILMA @ 600 VAC: 6kA , ILMA @ 65 VDC: 6kA , AIR-luokitus: 6k , Käyrän tyyppi: D , Pituus: 86mm , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusSyvyyseräMaks. Langan kokoNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
EP61ULD20
18mm277 VAC2050 VDC76mmLisäsuoja4AWG1€23.05
B
EP63ULD30
54mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC-lisäsuoja8AWG3€203.36

EP60-sarjan pienoiskatkaisijat

General Electric IEC -lisäsuojat tarjoavat oikosulku- ja ylikuormitussuojan herkkille sähköpiireille keskuksissa, paneelilevyissä, moottorinohjauskeskuksissa ja väyläsovelluksissa. Näissä IEC-lisäsuojissa, luokitus 277VAC tai 480VAC, on terminen magneettinen laukaisumekanismi, joka varmistaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan. Niiden avulla DIN-kiskoon voidaan asentaa alumiini- / kuparilangat, joiden koko on välillä 4 ja 8 AWG, ja ne on varustettu ruuvikiinnitysliittimillä tärinänkestävää liitäntää varten paneelilevyihin. Näitä CSA-sertifioituja ja UL-listattuja IEC-lisäsuojaimia on saatavana 1, 2 ja 3 napaisina versioina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?