Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VXN3 Mutterinsetit 5/16 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUF

WESTWARD 1VXN3 mutterinkiinnikkeet 5/16 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3XUF Malli: 1VXN3Ristiviite: 1AVA6, 1AVC4, 34E435

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinät
Aseman koko5 / 16 "
ToimintoKuusiokanta pitää kiinni ruuveista tai muttereista
Pituus2.187 "
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMateriaaliPkg. MääräHinta
WESTWARD 1VXN2 -mutterinsetit 1/4 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUE 1VXN21 / 4 "PähkinätSeostettu työkaluteräs3€11.67
WESTWARD 38RV61 mutterinväännin 1/2 tuuman veto 2-9/16 tuuman pituus | AH8GGJ 38RV61-PähkinänsärkijäTeräs1€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VXN3 mutterinkiinnikkeet 5/16 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus
€9.79 /pakkaus