Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A pistorele, hermeettisesti suljettu, neliömäinen, 14-nastainen, 240 VAC | AX3MHL 6CWG1

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A Plug-In Rele, Hermeettisesti suljettu, Neliömäinen pohja, 14 Pin, 240VAC

Varastossa
Tuote: AX3MHL Malli: 782XDXH10-240ARistiviite: 6CWG1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In-rele
AC-kontaktiluokitus3A @ 240V
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit240 VAC
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHopea seos
DC-kontaktin luokitus3A @ 28V
Nastojen lukumäärä14
Napojen lukumäärä4
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
PistorasiaMfr. No. 70-461-1, 70-782D14-1
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi
TyyppiHermeettisesti suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAC-kontaktiluokitusKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaTyyppiKäämin voltitYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24A Plug-In Rele, Neliöjalusta, Yleiskäyttöinen, 11 Pin, 24VAC | AX3MML 6CWH7 783XCXM4L-24A315 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.5lukittavaValmistaja Nro 70-783D11-1AYleinen tarkoitus24 VAC3PDT€31.01
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-120A pistorele, neliöjalusta, yleiskäyttöinen, 14-napainen, 15A 120 V: lla | AX3MNB 6CWH9 784XDXC-120A415 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.5EiValmistaja Nro 70-784D14-1Yleinen tarkoitus120 VAC4PDT€30.46
SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-24D pistorele, hermeettisesti suljettu, neliömäinen, 14-nastainen, 24 VDC | AX3NGT 6CWG3 782XDXH10-24D43A @ 240V1.2EiMfr. No. 70-461-1, 70-782D14-1Hermeettisesti suljettu24 VDC4PDT€155.49
SCHNEIDER ELECTRIC RPM13BD Plug In Rele, 5 Pins, T-muotoinen pohja | CE9TEN 55WT10 RPM13BD---Ei--24 VDC-€12.84
SCHNEIDER ELECTRIC RXG13F7 Plug-In Rele, pistorasiaan kiinnitetty, 10 A Virtaluokitus, 120 VAC, 5 nastaa/liitin, SPDT | CU2CPK 69ZP18 RXG13F7--------€16.14
SCHNEIDER ELECTRIC RXG23F7 Plug-In Rele, pistorasiaan kiinnitetty, 5 A virtateho, 120 VAC, 8 nastaa/liitintä, DPDT | CU2CPL 69ZP04 RXG23F7--------€20.04
SCHNEIDER ELECTRIC RXG21JD Plug-In Rele, pistorasiaan kiinnitetty, 5 A virtateho, 12V DC, 8 nastaa/liitintä, DPDT | CU2CPM 69ZN98 RXG21JD--------€10.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 782XDXH10-240A Plug-In Rele, Hermeettisesti suljettu, Neliömäinen pohja, 14 Pin, 240VAC
€118.16 / yksikkö