Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.072.0001 Kiinnitysrengas porauksille 72Mm, 5PK | AH7WGK 38DN98

GRAINGER M36050.072.0001 Kiinnitysrengas porauksille 72 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7WGK Malli: M36050.072.0001Ristiviite: 38DN98 / 175H70

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)55.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.75.00mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Varten Bore Dia.72mm
Ilmainen henkilötodistus76.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2.5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.072.0001 Kiinnitysrengas porauksille 72 mm, 5PK
€7.10 /pakkaus