Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VXN2 -mutterinsetit 1/4 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUE

WESTWARD 1VXN2 mutterinkiinnikkeet 1/4 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3XUE Malli: 1VXN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinät
Aseman koko1 / 4 "
ToimintoKuusiokanta pitää kiinni ruuveista tai muttereista
Pituus2.187 "
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMateriaaliPkg. MääräHinta
WESTWARD 1VXN3 Mutterinsetit 5/16 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus | AB3XUF 1VXN35 / 16 "PähkinätSeostettu työkaluteräs3€9.79
WESTWARD 38RV61 mutterinväännin 1/2 tuuman veto 2-9/16 tuuman pituus | AH8GGJ 38RV61-PähkinänsärkijäTeräs1€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VXN2 mutterinkiinnikkeet 1/4 tuumaa 2 9/16 L - 3 kpl pakkaus
€11.67 /pakkaus