Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38MX05 Jobber -poranterä 3/16 tuuman jakopiste | AH8EGP

WESTWARD 38MX05 Jobber-poranterä 3/16 tuuman halkaisupiste

Varastossa
Tuote: AH8EGP Malli: 38MX05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1875
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko3 / 16 "
Suorittaa loppuunHöyrynitridi
Huilun pituus1.25 "
Luettelonumero230-8381
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3 25 / 64 "
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 38MX04 Jobber -poranterä 5/32 tuuman jakopiste | AH8EGN 38 MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "€0.88
WESTWARD 38MX06 Jobber -poranterä 7/32 tuuman jakopiste | AH8EGQ 38 MX060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "€1.61
WESTWARD 38MX08 Jobber -poranterä 9/32 tuuman jakopiste | AH8EGT 38 MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.44
WESTWARD 38MX09 Jobber -poranterä 5/16 tuuman jakopiste | AH8EGU 38 MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€3.48
WESTWARD 38MX10 Jobber -poranterä 11/32 tuuman jakopiste | AH8EGV 38 MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€4.21
WESTWARD 38MX11 Jobber -poranterä 3/8 tuuman jakopiste | AH8EGW 38 MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€5.07
WESTWARD 38MX12 Jobber -poranterä 13/32 tuuman jakopiste | AH8EGX 38 MX120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38MX05 Jobber-poranterä 3/16 tuuman halkaisupiste
€1.33 / yksikkö