Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38MX06 Jobber -poranterä 7/32 tuuman jakopiste | AH8EGQ

WESTWARD 38MX06 Jobber-poranterä 7/32 tuuman halkaisupiste

Varastossa
Tuote: AH8EGQ Malli: 38MX06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.2188
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko7 / 32 "
Suorittaa loppuunHöyrynitridi
Huilun pituus1 27 / 64 "
Luettelonumero230-8391
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus3 21 / 32 "
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)5
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 38MX04 Jobber -poranterä 5/32 tuuman jakopiste | AH8EGN 38 MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "€0.88
WESTWARD 38MX05 Jobber -poranterä 3/16 tuuman jakopiste | AH8EGP 38 MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "€1.33
WESTWARD 38MX08 Jobber -poranterä 9/32 tuuman jakopiste | AH8EGT 38 MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.44
WESTWARD 38MX09 Jobber -poranterä 5/16 tuuman jakopiste | AH8EGU 38 MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€3.48
WESTWARD 38MX10 Jobber -poranterä 11/32 tuuman jakopiste | AH8EGV 38 MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€4.21
WESTWARD 38MX11 Jobber -poranterä 3/8 tuuman jakopiste | AH8EGW 38 MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€5.07
WESTWARD 38MX12 Jobber -poranterä 13/32 tuuman jakopiste | AH8EGX 38 MX120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38MX06 Jobber-poranterä 7/32 tuuman halkaisupiste
€1.61 / yksikkö