WESTWARD 36Y008 -kannettava työkalulaatikko 20 W x 7-7 / 8 S x 9 H Punainen | AC7AFX

WESTWARD 36Y008 Kannettava työkalulaatikko 20 L x 7-7/8 S x 9 K Punainen

Varastossa
Tuote: AC7AFX Malli: 36Y008

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Väripunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys7-11 / 16 "
Sisäkorkeus7.187 "
Sisäleveys19.593
Kuormitusluokitus22 lb
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliPolypropeeni, teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys20 "
Tallennuskapasiteetti1200 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäVäriVäriperheMateriaaliKahvojen lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysKokonaissyvyysHinta
WESTWARD 10J162 -kannettava työkalulaatikko 24 W x 8 S x 9 H Teräspunainen | AA2GUB 10J162Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Kannettava työkalulaatikko 30 W x 8 S x 9 H Teräspunainen | AA2GUC 10J164Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 kannettava työkalulaatikko 17w x 8d x 8-1 / 4h punainen | AA2GUG 10J171Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€74.84
WESTWARD 36Y010 -työkalulaatikko 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Punainen | AC7AFY 36Y010Riippulukkopunainen-Polypropeeni, teräs1--6"€32.62
WESTWARD 36Y011 -kannettava työkalulaatikko 16 W x 7 S x 7-1 / 2 H Punainen | AC7AFZ 36Y011Riippulukkopunainen-Polypropeeni, teräs1--7"€49.04
WESTWARD 32PK25 -kannettava työkalulaatikko 11-13 / 16, leveys x 6-13 / 32, syvyys | AH3KWR 32PK25Riippulukkopunainenpunainen-16"12 "6-15 / 32 "€48.09
WESTWARD 35XR63 -rasiarasia 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63Ei eristettypunainenpunainen--1"7"4.25 "€51.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 36Y008 Kannettava työkalulaatikko 20 L x 7-7/8 S x 9 K Punainen
€99.11 / yksikkö