Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PK25 -kannettava työkalulaatikko 11-13 / 16, leveys x 6-13 / 32, syvyys | AH3KWR

WESTWARD 32PK25 Kannettava työkalulaatikko 11-13/16 Leveys x 6-13/32 Syvyys

Varastossa
Tuote: AH3KWR Malli: 32PK25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Väriperhepunainen
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys6-13 / 32 "
Sisäkorkeus5 11 / 16 "
Sisäleveys11 11 / 16 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Ulkosyvyys6"
Ulkopuolella6"
Ulkopuolinen leveys12 "
Kokonaissyvyys6-15 / 32 "
Kokonaiskorkeus5.625 "
kokonaisleveys11 15 / 16 "
Tallennuskapasiteetti424 ov. sisään.
Painokapasiteetti44 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)35.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäVäriVäriperheMateriaaliKahvojen lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysKokonaissyvyysHinta
WESTWARD 10J162 -kannettava työkalulaatikko 24 W x 8 S x 9 H Teräspunainen | AA2GUB 10J162Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Kannettava työkalulaatikko 30 W x 8 S x 9 H Teräspunainen | AA2GUC 10J164Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 kannettava työkalulaatikko 17w x 8d x 8-1 / 4h punainen | AA2GUG 10J171Riippulukkopunainen-Teräs1--8"€74.84
WESTWARD 36Y008 -kannettava työkalulaatikko 20 W x 7-7 / 8 S x 9 H Punainen | AC7AFX 36Y008Riippulukkopunainen-Polypropeeni, teräs1--40.12 "€99.11
WESTWARD 36Y010 -työkalulaatikko 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Punainen | AC7AFY 36Y010Riippulukkopunainen-Polypropeeni, teräs1--6"€32.62
WESTWARD 36Y011 -kannettava työkalulaatikko 16 W x 7 S x 7-1 / 2 H Punainen | AC7AFZ 36Y011Riippulukkopunainen-Polypropeeni, teräs1--7"€49.04
WESTWARD 35XR63 -rasiarasia 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63Ei eristettypunainenpunainen--1"7"4.25 "€51.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PK25 Kannettava työkalulaatikko 11-13/16 Leveys x 6-13/32 Syvyys
€48.09 / yksikkö