Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1252508 Putkihana 3/4 tuuman 14 piki NPT | AG4JQA 33ZM72

OSG 1252508 Putkihana 3/4 tuumaa 14 Pitch NPT

Varastossa
Tuote: AG4JQA Malli: 1252508Ristiviite: 33ZM72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroS125
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus3.25 "
Piki14
Varsi Dia.0.906 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1250508 Putkihana 1/8 pitkällä varrella 27-pikaisella NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€85.52
OSG 1250608 Putkihana 1/8 pitkällä varrella, 27 piki NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€85.84
OSG 1251308 Putkihana 1/4 tuumaa 18-pikainen NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€102.07
OSG 1251408 Putkihana 1/4 tuumaa 18-nauhainen NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€101.23
OSG 1251708 Putkihana 3/8 tuuman 18-pikainen NPT | AG4JPN 33ZM61 125170842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPT€146.15
OSG 1251808 Putkihana 3/8 tuuman 18-pikainen NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€130.02
OSG 1252108 Putkihana 1/2 tuuman 14 piki NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€179.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1252508 Putkihana 3/4 tuumaa 14 Pitch NPT
€261.62 / yksikkö