VESTIL WIRE-D-WHK kannettava johtokelakotelo, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CEG Malli: WIRE-D-WHK

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€426.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Caddy
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys2.5 "
Värisininen
Korkeus47.31 "
Pituus21.88 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Napojen lukumäärä4
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)130.18
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL WIRE-D johtokelasäiliö, 300 Lb. Kapasiteetti | AG8CEC WIRE-D44.38 "16.25 "24 "€340.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-D-WHK kannettava johtokelakotelo, 300 Lb. Kapasiteetti
€426.61 / yksikkö