AKRO-MILS 30270 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30270 -sarjan pino- ja ripustusastiat ovat värikoodattuja säilytysjärjestelmiä, joilla erotetaan ja erotetaan samalla alueella olevat esineet, työpajatyökalut ja -osat, sähkö- ja putkistotarvikkeet, huoltokaapit ja vaaralliset / vaarattomat materiaalit lääketieteellisissä ympäristöissä.

Suodattaa
Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 10 1 / 4 " , Sisäpituus: 17 1 / 8 " , Sisäleveys: 14 3 / 4 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 75 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 11 " , Ulkopituus: 18 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30270MUSTA
Musta3€75.97
B
30270SININEN
sininen3€75.97
C
30270 SCLAR
Poista valinta3€58.79
D
30270Vihreä
Vihreä3€75.97
E
30270RED
punainen3€75.97
F
30270KIVI
Kivi3€75.97
G
30270 YELLO
Keltainen3€75.97

30270 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30270 -sarjan pino- ja ripustusastiat ovat värikoodattuja säilytysjärjestelmiä, joilla erotetaan ja erotetaan samalla alueella olevat esineet, työpajatyökalut ja -osat, sähkö- ja putkistotarvikkeet, huoltokaapit ja vaaralliset / vaarattomat materiaalit lääketieteellisissä ympäristöissä.

Ominaisuudet

  • Niiden maksimikantavuus on 75 lb.
  • Näissä pino- ja ripustusastioissa on polymeerirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden.
  • Nämä AkroBinit kestävät matalan intensiteetin happoja ja emäksiä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa nämä ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Tyhjennä säiliöt niiden sisällöstä ja poista kaikki etiketit/tarrat astioista.
  • Huuhtele säiliöt vedellä poistaaksesi irtonaisen lian tai roskat.
  • Täytä ämpäri tai pesuallas lämpimällä vedellä ja lisää pieni määrä mietoa pesuainetta tai saippuaa.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa tai sientä hankaaksesi astiat sisältä ja ulkoa saippuavedellä.
  • Huuhtele astiat huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
  • Anna astioiden kuivua täysin ilmassa, ennen kuin säilytät tai käytät niitä uudelleen.

Kuinka järjestän nämä hyllylaatikot?

  • Erottele samanlaiset kohteet ja valitse, kuinka monta roskakoria kuhunkin kategoriaan tarvitaan.
  • Järjestä nämä roskakorit hyllyille työnkulun mukaan ryhmittelemällä ne luokkaan tai käyttötiheyteen.
  • Merkitse jokaiseen roskakoriin sen sisältämä tavaraluokka, jotta löydät helposti ja estät niiden sijoittamisen.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?