SHAW PLUGS Siipimutterit mekaaniset laajennustulpat, 1-2 tuumaa


Shaw-siipimutterit mekaaniset paisuntatulpat minimoivat nesteen paineen mahdollistaen tilan muuttumisen tai laajenemisen nesteestä höyryksi. Niitä käytetään myös matalapainetiivisteinä pyöreissä aukoissa.

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoPienin Dia.Max. HalkaisijaMaks. VastapaineMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 jalkaa päätäNeopreenikumi, sinkitty teräsSiipimutteri€63.28
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 jalkaa päätäNeopreenikumi, sinkitty teräsSiipimutteri€67.50

Toimintamekanismi

  • Sulkuventtiili pyörii suljetun ja avoimen asennon välillä suojaten molemmat tiivisteet virtauskanavalta.
  • Kulumisen tai hankauksen estämiseksi rungon ja tiivisteiden välillä ei ole kosketusta venttiilin ollessa auki.
  • Se laajenee rungon istukkaan, kun venttiili suljetaan.

Ominaisuudet

  • Shaw-mekaanisissa paisuntatulpissa (72003- ja 72005-mallit) on siipimutteri vuotojen testaamiseen ja putkistojen osien tiivistämiseen.
  • Niissä on sinkitty teräsrunko ja neopreenikumi, joka takaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin ilmanpaine, jonka nämä tulpat kestävät?

Ne kestävät enintään 10 psi:n ilmanpainetta.

Mikä on näiden tulppien reikien sisähalkaisija?

Niissä on reikiä, joiden halkaisija vaihtelee 1.44 tuumasta 2.14 tuumaan.

Kuinka testaat mekaanista paisuntatulppaa/venttiiliä?

  • Nosta anturilampun lämpötilaa, jotta voit määrittää paisuntaventtiilin aktivoitumisen.
  • Vaihtoehtoisesti pudota se kupilliseen lämmintä vettä tutkimusta varten.

Missä mekaaninen pistoke sijaitsee?

Se sijaitsee nestelinjassa tuloaukon ja lauhduttimen välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?