WESTWARD 34NK72 Jätevedenpoistin 24 gallonaa 18-7 / 8 tuumaa | AH4GUW

WESTWARD 34NK72 jäteöljyn tyhjennysletku 24 gallonaa 18-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GUW Malli: 34NK72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteöljyn tyhjennys
Koko24
rakentaminenTeräs / messinki / PVC
Halkaisija15.75 "
Korkeus39.38 "
Pituus18.875 "
venttiiliHPb59-1
Leveys17 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)101.09
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluntamittari: Säiliön ulkopuolella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 34NK72 jäteöljyn tyhjennysletku 24 gallonaa 18-7/8 tuumaa
€661.47 / yksikkö