VESTIL EHLT-sarjan sähköiset hydrauliset saksinostopöydät, Quickship


Suodattaa
Väri: sininen , Johdon pituus: 96 " , Kehyksen materiaali: Teräs , HP: 2 hv , Hydraulikomponenttien luokitus: 3000 psi , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 36 " , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , vaihe: 3 , Alustan materiaali: Teräs , Kannettava: Ei , Virtalähde: Sähköjohto , Painikekäsiohjausjännite: 24V AC , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Jännite: 460V AC
TyyliMalliPituusLeveysPystysuora matkaKokoKorotettu korkeusMatkustusaikaHinta (ei alv)
A
EHLT-2448-3-43-QS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,151.07
Tarjouspyyntö
B
EHLT-4048-3-43-QS
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö
C
EHLT-4048-4-43-QS
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,246.39
Tarjouspyyntö
D
EHLT-4848-3-43-QS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö
E
EHLT-4848-4-43-QS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,246.39
Tarjouspyyntö
F
EHLT-3060-3-43-QS
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,151.07
Tarjouspyyntö
G
EHLT-3060-4-43-QS
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,044.51
Tarjouspyyntö
H
EHLT-4872-3-43-QS
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sekuntia.€6,325.75
Tarjouspyyntö
I
EHLT-4872-4-43-QS
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sekuntia.€7,850.62
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?