RIDGID-telaurat on suunniteltu luomaan kahden putken uritettu mekaaninen liitos. Niillä voidaan urittaa monia putkimateriaaleja, kuten terästä, kuparia, alumiinia, ruostumatonta terästä, PVC:tä ja kupari-nikkeliä.
Mallin 300 voimansiirto ja vapaus kääntökahvaa varten
€7,456.58
Ominaisuudet
Ne on valmistettu kovasta, pallografiikkaasta raudasta, joka kestää työmaalla tapahtuvaa väärinkäyttöä, mutta on kuitenkin riittävän kevyitä kuljetukseen.
RIDGID combo rullaura Voidaan asentaa RIDGID 300 -moottorikäyttöön konekäyttöisiä telojen uritustöihin ja mahdollistaa manuaalisen urituksen, kun putki on jo paikallaan.
Tässä urassa on patentoitu automaattinen seurantatekniikka, joka auttaa pitämään putken automaattisesti kiinni uraan sekä konekäyttöisissä että manuaalisissa uritusprosesseissa.
Malli 916 Rullaurassa on patentoitu yksitahtisyöttömekanismi, joka mahdollistaa tarkan toiminnan pienellä vaivalla.
Malli 918 grooverissa on 15 tonnin hydraulisylinteri sekä kaksivaiheinen pumppu nopean ja sujuvan toiminnan mahdollistamiseksi.
Tämä yksikkö mahdollistaa helpon asennuksen ja nopean rullasarjan vaihdon estääkseen seisokkeja ja parantaakseen urituksen suorituskykyä.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka ladata putki rullauraan?
Varmista, että koneen kytkin on OFF-asennossa.
Vedä uratela kokonaan sisään.
Pidä sopivat putkitelineet putken tukemiseksi. Säädä putkijalkojen korkeus siten, että putken tasot ja putken sisähalkaisija ovat käyttötelan päällä.
Siirrä urarullaa eteenpäin, kunnes se koskettaa putkea ja tarttuu siihen kevyesti.
Vahvista putken asento. Putken ja telan uran oikea kohdistus varmistaa putken oikean seurannan.
Rajoita pääsyä tai jätä vähintään 1 m:n etäisyys laitteen ja putken ympärille välttääksesi takertumisen tai kaatumisen vaaran.
Aloita toiminta kytkemällä voimansiirto / urituskone.
Kuinka asentaa malli 918 erilaisten koneiden jalustoihin?
Asenna se sopivaan koneen alustaan kohdistamalla 1/2 tuuman reikiin. Aseta kaksi 1/2 tuuman pulttia alustan alapuolelta ja kiristä ne jakoavaimella.
Asenna hydraulipumppu alustaan ja kiinnitä se neljällä 1/4 tuuman pultilla ja kiristä ne 7/18 tuuman avaimella.
Asenna seuraavaksi tukijalka alustaan. Työnnä kaksi 3/8 tuuman ruuvia alustan läpi ja kiristä tiukasti 5/18 tuuman kuusioavaimella.
Mikä on näiden urien säätövakaimen tarkoitus?
Mukana on säätövakain, joka ylläpitää putken seurantaa ja hallintaa urituksen aikana, varsinkin kun putken pituudet lähestyvät 8 tuuman vähimmäispituusasetusta.