VESTIL Keskiteho uloke 10 astetta. Kaltevat kädet


Suodattaa
Käsivarren kulma: 10 astetta , Varren tyyppi: Kaltevat ja suorat asennot , Väri: Oranssi , Suunnittelu: Yksi , Korkeus: 9" , Huulen korkeus: 2 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Leveys: 6"
TyyliMalliKokoSyvyysKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
A
MIA-C-36
400 lbs.39 "36 "€100.11
B
MIA-C-30
500 lbs.33 "30 "€85.83
C
MIA-C-24
600 lbs.27 "24 "€68.54
D
MIA-C-18
750 lbs.21 "18 "€62.94
E
MIA-C-12
1000 lbs.15 "12 "€58.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?