Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31GH71 -hitsauselektrodi TE2C 5/32 tuuman halkaisija PK10 | AH3DXL

WESTWARD 31GH71 hitsauselektrodi TE2C 5/32 tuuman halkaisija PK10

Varastossa
Tuote: AH3DXL Malli: 31GH71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauselektrodi
KonttiPakkaus
Halkaisija5 / 32 "
Materiaali2% sertifioitua volframia
TyyppiTE2C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
WESTWARD 31GH48 Hitsauselektrodi TE15L 3/64 tuumaa Halkaisija PK10 | AH3DWM 31GH483 / 64 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L10€16.66
WESTWARD 31GH49 Hitsauselektrodi TE15L 3/64 tuumaa Halkaisija PK3 | AH3DWN 31GH493 / 64 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L3€8.73
WESTWARD 31GH50 hitsauselektrodi TE15L 1/16 tuuman halkaisija PK10 | AH3DWP 31GH501 / 16 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L10€25.00
WESTWARD 31GH51 hitsauselektrodi TE15L 1/16 tuuman halkaisija PK3 | AH3DWQ 31GH511 / 16 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L3€10.68
WESTWARD 31GH52 hitsauselektrodi TE15L 1/4 tuuman halkaisija PK5 | AH3DWR 31GH521 / 4 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L5€232.50
WESTWARD 31GH53 hitsauselektrodi TE15L 1/8 tuuman halkaisija PK10 | AH3DWT 31GH531 / 8 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L10€98.02
WESTWARD 31GH54 hitsauselektrodi TE15L 1/8 tuuman halkaisija PK3 | AH3DWU 31GH541 / 8 "1.5% lantanoitua volframiaTE15L3€32.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31GH71 hitsauselektrodi TE2C 5/32 tuuman halkaisija PK10
€137.75 /pakkaus