A 994RPDA-LF-CFM 8 - Laipallinen liitos 8" Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €19,978.96 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-CFM 2 1/2 - Kääntyvä nivel 2 1 / 2 " Ei sulkuventtiiliä Kääntyvä nivel 110 ° F 175 PSI 33 ° F €5,685.14 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-GPM 4 - Uurrettu liitos 4" Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €7,227.02 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-GPM 6 - Uurrettu liitos 6" Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €10,469.11 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-CFM 3 - Laipallinen liitos 3" Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €6,316.99 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-GPM 2 1/2 - Uurrettu liitos 2 1 / 2 " Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €5,685.14 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-GPM 3 - Uurrettu liitos 3" Ei sulkuventtiiliä Uurrettu liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €6,316.99 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-CFM 4 - Laipallinen liitos 4" Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €7,227.02 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-LF-CFM 6 - Laipallinen liitos 6" Ei sulkuventtiiliä Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €10,469.11 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-DOSY-CFM 6 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €14,122.58 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-DOSY-CFM 8 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €24,845.04 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-DOSY-CFM 4 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €9,801.77 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-CFM 6 Laipallinen liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €13,197.72 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-CFM 3 Laipallinen liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,006.84 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 Laipallinen liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,206.30 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-GPM 4 Laipallinen liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,161.02 Tarjouspyyntö
D 994RPDA-OSY-CFM 8 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €23,219.51 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-GPM 3 Laipallinen liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,006.84 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-DOSY-CFM 3 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €8,566.17 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 Laipallinen liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,206.30 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-DOSY-CFM 2 1/2 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €7,712.38 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-GPM 6 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €13,197.72 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-GPM 3 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €8,006.84 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-CFM 6 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €13,197.72 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-CFM 4 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €9,161.02 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-GPM 4 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €9,161.02 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-CFM 4 Laipallinen liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,161.02 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-GXF-GPM 6 Laipallinen liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €13,197.72 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-CFM 2 1/2 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €7,206.30 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-CFM 3 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €8,006.84 Tarjouspyyntö
B 994RPDA-OSY-GPM 2 1/2 Laipallinen liitos Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 ° F 175 PSI 33 ° F €7,206.30 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-CFM 4 Uurrettu liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,801.77 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-GPM 6 Uurrettu liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €14,122.58 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-GPM 6 Uurrettu liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €13,197.72 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-CFM 4 Uurrettu liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,161.02 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-GPM 3 Uurrettu liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,006.84 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 Uurrettu liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,566.17 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-CFM 3 Uurrettu liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,006.84 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 Uurrettu liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,206.30 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Uurrettu liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,206.30 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 Uurrettu liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,712.38 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 Uurrettu liitos - 2-1 / 2 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €7,712.38 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-CFM 6 Uurrettu liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €13,197.72 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-CFM 6 Uurrettu liitos - 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €14,122.58 Tarjouspyyntö
C 994RPDA-OSY-FXG-GPM 4 Uurrettu liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,161.02 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-GPM 4 Uurrettu liitos - 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €9,161.02 Tarjouspyyntö
A 994RPDA-OSY-GXG-GPM 3 Uurrettu liitos - 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Uurrettu liitos 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F €8,566.17 Tarjouspyyntö