Paristot mukana: Ei , Kokoontaitettava: Ei , Kahvan pyörän halk.: 4" , Kahvan pyörän materiaali: Poly poly , Kahvapyörän tyyppi: Jäykkä , Kahvan pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Vaakasuora kuormituskeskus: 10 " Sisältää: (2) Kahvapyörät Poly on 4" x 1.25" , Sijaintityyppi: Yleismaailmallinen , Kahvapyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Jalkapumpun nostoa kohti: 1" , Vinssin kiertoa kohti: 1" , Alustan pituus: 20 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly poly , Takapyörän tyyppi: Jäykkä , Takapyörän leveys: 2" , Sivuhuulen korkeus: 2"
Matalaprofiiliset kevyet kuormanostimet
Vestil alumiini lite -kuormanostimia käytetään kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen kuorma-autoista. Nämä matalaprofiiliset hissit pystyvät nostamaan enintään 500 lb: n kuormia, ja niissä on käsivinssi tai jalkapumppu, joka nostaa kuormaa / alustaa 1 tuumalla vinssin kierrosta tai jalkapumpun iskua kohti. Nostimia on saatavana kahdessa pyörävaihtoehdossa - poly-on-poly-pyörät 2 tuuman puoliteräksisillä etupyörillä (-FW-malleille) ja poly-on-poly-pyörät, joissa on 2 kääntöpyörää (-4SFL-malleille). Vaikka kaikissa malleissa on kaksi kahvaa, jotka helpottavat kuormaamista, joissakin malleissa oli käsikäyttöiset lattialukot vahingossa tapahtuvan liikkumisen estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä matalaprofiilisia nostimia, saatavana 4, 30, 30.5 ja 30.75 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.