Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC15 taittosääntö 78-3.4 tuumaa Vakio | AH2XPZ

WESTWARD 30PC15 Taitettava sääntö 78-3.4 tuumaa Vakio

Varastossa
Tuote: AH2XPZ Malli: 30PC15Ristiviite: 38WF15
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
€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittosääntö
rakentaminenPuuta messinkikalvolla, lakkolevyjä, messingillä päällystettyjä korkkeja, niitattuja messinkilukkoja
Suorittaa loppuunHankausta kestävä epoksi
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikkoMerkitty molemmille puolille ja molemmille reunoille, millimetri senttimetrillä ja mittarimerkinnöillä metrisellä puolella, 1/16 "englanninkielisellä puolella, lukeminen vasemmalta oikealle molemmin puolin
Pituus78.75
merkinnätSäännölliset ulkomerkinnät, lue vasemmalta oikealle, 16 "pulttikeskukset punaisella
Leveys15.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoPituusHinta
WESTWARD 30PC13 taittosääntö 72 tuuman vakio | AH2XPX 30PC131/16 "molemmilla puolilla ja reunoilla72 "€15.16
WESTWARD 30PC14 kokoontaittuva viiva 72 tuuman vakio | AH2XPY 30PC141/16 "molemmilla puolilla ja reunoilla72 "€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC15 Taitettava sääntö 78-3.4 tuumaa Vakio
€17.29 / yksikkö