MILWAUKEE VALVE Matalan lyijyn pronssipalloventtiili, NPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Matala lyijypronssi , Konepellin tyyli: kierteitetyt , Liitäntätyyppi: NPT , Kahvan materiaali: Takorauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 200-astetta F , Max. Vedenpaine: 300 psi , Varren materiaali: Pronssi , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: Pronssi
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
UP502-38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€271.02
A
UP502-14
1.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€255.31
A
UP502-12
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€261.88
A
UP502-34
2 9 / 16 "3 / 4 "4"€282.66
A
UP502 1 "
2 15 / 16 "1"4.375 "€391.77
A
UP502-112
3 11 / 16 "1.5 "5.75 "€690.47
A
UP502-114
3.375 "1.25 "5.187 "€522.49
A
UP502 2 "
4.437 "2"6.75 "€1,089.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?