Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 30PC13 taittosääntö 72 tuuman vakio | AH2XPX

WESTWARD 30PC13 Folding Rule 72 tuuman vakio

Varastossa
Tuote: AH2XPX Malli: 30PC13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittosääntö
rakentaminenPuuta messinkikalvolla, lakkolevyjä, messingillä päällystettyjä korkkeja, niitattuja messinkilukkoja
Suorittaa loppuunHankausta kestävä epoksi
Valmistumisen tyyppiStandardi
asteikko1/16 "molemmilla puolilla ja reunoilla
Pituus72 "
merkinnätSäännölliset ulkomerkinnät, 16 "pulttikeskukset punaisella
Leveys15.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoPituusHinta
WESTWARD 30PC14 kokoontaittuva viiva 72 tuuman vakio | AH2XPY 30PC141/16 "molemmilla puolilla ja reunoilla72 "€26.43
WESTWARD 30PC15 taittosääntö 78-3.4 tuumaa Vakio | AH2XPZ 30PC15Merkitty molemmille puolille ja molemmille reunoille, millimetri senttimetrillä ja mittarimerkinnöillä metrisellä puolella, 1/16 "englanninkielisellä puolella, lukeminen vasemmalta oikealle molemmin puolin78.75€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 30PC13 Folding Rule 72 tuuman vakio
€15.16 / yksikkö