MECHANIX TAA M-Pact 2 iskunkestävät työkäsineet


Mechanix TAA M Pact 2 -taktiikkakäsineet on suunniteltu taktisiin operaatioihin, sotilastehtäviin, lainvalvontatehtäviin, ammuntaurheiluun ja ulkoiluun. Nämä käsineet tarjoavat erinomaisen suojan, kätevyyden ja otteen aseiden ja työkalujen käsittelyssä. Ne takaavat matalan profiilin käytön...toiminnat, jotka parantavat käyttäjän suorituskykyä ja turvallisuutta.Lue lisää

Suodattaa
Taustamateriaali: Spandex (R) , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Mansetti: Koukku ja silmukkahihna , Leikkaa: Gunn , Sormetyyli: Koko sormi , rystysten pehmustemateriaali: EVA-vaahto termomuovilla , Pituus: 12 " , vuorauksen materiaali: vaahto , Palm materiaali: keinonahka , Tikkausmateriaali: Nylon , Temp. Alue: 32-200 astetta F , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
MP2-F55-012
2XL€120.20
A
MP2-F55-010
L€120.20
A
MP2-F55-009
M€120.20
A
MP2-F55-008
S€120.20
A
MP2-F55-011
XL€120.20

TAA M-Pact 2 iskunkestävät työkäsineet

Mechanix TAA M Pact 2 -taktiikkakäsineet on suunniteltu taktisiin operaatioihin, sotilastehtäviin, lainvalvontatehtäviin, ammuntaurheiluun ja ulkoiluun. Nämä käsineet tarjoavat erinomaisen suojan, kätevyyden ja otteen aseiden ja työkalujen käsittelyssä. Ne takaavat matalan profiilin käytön herkissä toiminnoissa, mikä parantaa käyttäjän suorituskykyä ja turvallisuutta.

Ominaisuudet

  • Niissä on spandex(R)-selkä, joka lisää joustavuutta ja mukavuutta.
  • Näissä käsineissä on koukku ja silmukkasuljin, joka takaa turvallisen istuvuuden ja helpon säädön.
  • Näissä käsineissä on tykkileikkaus, joka parantaa kätevyyttä, ja niissä on täydellinen sormetyyli käsien täydelliseen peittämiseen ja suojaamiseen.
  • Näissä käsineissä on rystysten pehmuste, joka on valmistettu EVA-vaahdosta ja termoplastisesta kumista korkean iskunkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Niitä on saatavana S-, M-, L-, XL- ja 2XL-kokoisina käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?