WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 78 tuumaa | AC3NYK

WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 78 tuumaa

Tuote: AC3NYK Malli: 2VAH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€857.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Halkaisija1.75 "
Laajennettu pituus1.75 "
Pituus78 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä
Noutopituus78 "
Vedon kapasiteetti400 lb
Pinnan koko78 "x 5"
TyyppiHang-tyyppi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)204.47
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiLaajennettu pituusPituusLeveysMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiTyyppiHinta
WESTWARD 1VTY1 magneettinen lakaisukone 13 x 2 tuuman 35 lb vedä | AB3XGN 1VTY1Kiinteät kumirenkaat, joissa on muoviset navat42 "13 "2"--35 lb-€70.00
WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone, 18 tuumaa, 35 paunaa vedettävä | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb-€55.82
WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 36 tuumaa | AC3NYH 2 VAH1-1.75 "36 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä200 lbHang-tyyppi€458.21
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH2 Hang-type 48 In | AC3NYJ 2 VAH2-1.75 "48 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä275 lbHang-tyyppi€473.24
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH4 Hang-type 84 In | AC3NYYLI 2 VAH4-1.75 "84 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä425 lbHang-tyyppi€1,039.78
Tarjouspyyntö
WESTWARD 4YCK5 magneettinen lakaisukone vapautuksella 13 tuumaa | AE2LNR 4YCK5Muovinen napa41 "24 "15.125 "Uurrettu alumiiniakseliMagneettilaite, joka pystyy houkuttelemaan metalliesineitä tai lattialle asettuvia varaosia poimimalla niitä yksi kerrallaan13-1 / 4 paunaaw / pyörät ja vapauta€128.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 78 tuumaa
€857.54 / yksikkö