WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 36 tuumaa | AC3NYH

WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NYH Malli: 2VAH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Halkaisija1.75 "
Laajennettu pituus1.75 "
Pituus36 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä
Noutopituus36 "
Vedon kapasiteetti200 lb
Pinnan koko36 "x 5"
TyyppiHang-tyyppi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.29
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Westward 2VAH1 magneettinen lakaisukone on ihanteellinen terävien rautaesineiden poistamiseen pysäköintialueilta, teiltä, ​​kiitoradoilta ja lastauslaitureilta.

Ominaisuudet:

  • Se koostuu keraamisista magneeteista, jotka on suljettu alumiinikoteloon demagnetisaatiota ja korroosiota vastaan.
  • Tässä 36 tuuman magneettisessa lakaisukoneessa on kaksi kiinnityssilmukkapulttia, jotka varmistavat turvallisen ripustuksen ajoneuvon puskuriin tai trukkiin.
  • Se voi vetää jopa 320 lb:n kuormia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistat magneettisen lakaisukoneen?

A.

  • Kun magneettilakaisukoneeseen on ladattu kertynyttä metallia, pyyhi tai vedä metallit päähän, jotta ne voidaan helposti poistaa.
  • Käytä käsinettä, pyyhettä tai liinaa tehdäksesi tämän.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiLaajennettu pituusPituusLeveysMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiTyyppiHinta
WESTWARD 1VTY1 magneettinen lakaisukone 13 x 2 tuuman 35 lb vedä | AB3XGN 1VTY1Kiinteät kumirenkaat, joissa on muoviset navat42 "13 "2"--35 lb-€70.00
WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone, 18 tuumaa, 35 paunaa vedettävä | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb-€55.82
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH2 Hang-type 48 In | AC3NYJ 2 VAH2-1.75 "48 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä275 lbHang-tyyppi€473.24
WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 78 tuumaa | AC3NYK 2 VAH3-1.75 "78 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä400 lbHang-tyyppi€857.54
Tarjouspyyntö
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH4 Hang-type 84 In | AC3NYYLI 2 VAH4-1.75 "84 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä425 lbHang-tyyppi€1,039.78
Tarjouspyyntö
WESTWARD 4YCK5 magneettinen lakaisukone vapautuksella 13 tuumaa | AE2LNR 4YCK5Muovinen napa41 "24 "15.125 "Uurrettu alumiiniakseliMagneettilaite, joka pystyy houkuttelemaan metalliesineitä tai lattialle asettuvia varaosia poimimalla niitä yksi kerrallaan13-1 / 4 paunaaw / pyörät ja vapauta€128.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 36 tuumaa
€458.21 / yksikkö