Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH2 Hang-type 48 In | AC3NYJ

WESTWARD 2VAH2 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NYJ Malli: 2VAH2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Halkaisija1.75 "
Laajennettu pituus1.75 "
Pituus48 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä
Noutopituus48 "
Vedon kapasiteetti275 lb
Pinnan koko48 "x 5"
TyyppiHang-tyyppi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.735
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiLaajennettu pituusPituusLeveysMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiTyyppiHinta
WESTWARD 1VTY1 magneettinen lakaisukone 13 x 2 tuuman 35 lb vedä | AB3XGN 1VTY1Kiinteät kumirenkaat, joissa on muoviset navat42 "13 "2"--35 lb-€72.52
WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone, 18 tuumaa, 35 paunaa vedettävä | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb-€57.34
WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 36 tuumaa | AC3NYH 2 VAH1-1.75 "36 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä200 lbHang-tyyppi€486.81
WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 78 tuumaa | AC3NYK 2 VAH3-1.75 "78 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä400 lbHang-tyyppi€911.33
Tarjouspyyntö
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH4 Hang-type 84 In | AC3NYYLI 2 VAH4-1.75 "84 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä425 lbHang-tyyppi€1,105.68
Tarjouspyyntö
WESTWARD 4YCK5 magneettinen lakaisukone vapautuksella 13 tuumaa | AE2LNR 4YCK5Muovinen napa41 "24 "15.125 "Uurrettu alumiiniakseliMagneettilaite, joka pystyy houkuttelemaan metalliesineitä tai lattialle asettuvia varaosia poimimalla niitä yksi kerrallaan13-1 / 4 paunaaw / pyörät ja vapauta€133.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAH2 magneettinen lakaisukone, ripustustyyppi 48 tuumaa
€499.49 / yksikkö