Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone, 18 tuumaa, 35 paunaa vedettävä | AB3XGQ

WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone 18 tuuman 35 lb veto

Varastossa
Tuote: AB3XGQ Malli: 1VTY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Kokoonpanoedellytetään
Laajennettu pituus42 "
Pituus18 "
Vedon kapasiteetti35 lb
Pyörän halkaisija3"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiLaajennettu pituusPituusLeveysMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiTyyppiHinta
WESTWARD 1VTY1 magneettinen lakaisukone 13 x 2 tuuman 35 lb vedä | AB3XGN 1VTY1Kiinteät kumirenkaat, joissa on muoviset navat42 "13 "2"--35 lb-€70.00
WESTWARD 2VAH1 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 36 tuumaa | AC3NYH 2 VAH1-1.75 "36 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä200 lbHang-tyyppi€458.21
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH2 Hang-type 48 In | AC3NYJ 2 VAH2-1.75 "48 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä275 lbHang-tyyppi€473.24
WESTWARD 2VAH3 magneettinen lakaisukone, ripustettava, 78 tuumaa | AC3NYK 2 VAH3-1.75 "78 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä400 lbHang-tyyppi€857.54
Tarjouspyyntö
Magneettinen lakaisukone WESTWARD 2VAH4 Hang-type 84 In | AC3NYYLI 2 VAH4-1.75 "84 "5"Keraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloonRipusta magneettinen lakaisukone trukkiin tai ajoneuvon puskuriin, lakaise kaikki saastuneet alueet, puhdista magneetti käsineellä tai pyyhkeellä425 lbHang-tyyppi€1,039.78
Tarjouspyyntö
WESTWARD 4YCK5 magneettinen lakaisukone vapautuksella 13 tuumaa | AE2LNR 4YCK5Muovinen napa41 "24 "15.125 "Uurrettu alumiiniakseliMagneettilaite, joka pystyy houkuttelemaan metalliesineitä tai lattialle asettuvia varaosia poimimalla niitä yksi kerrallaan13-1 / 4 paunaaw / pyörät ja vapauta€128.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VTY3 magneettinen lakaisukone 18 tuuman 35 lb veto
€55.82 / yksikkö