Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FLL7 liukuva T-kahvan napa-avain 1 / 16-1 / 4 In | AB9VHM

WESTWARD 2FLL7 liukuva T-kahvan kiintoavain 1/16-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9VHM Malli: 2FLL7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahvanavain
Kehon pituus2.75 "
numero328
TyyppiLiukuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/16 - 1/4)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (0-14)
    • Metrinen hanakapasiteetti (M1.6 - M6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
WESTWARD 2FLL8 liukuva T-kahvan napaväännin 1 / 4-1 / 2 In | AB9VHN 2FLL83.375 "€28.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FLL7 liukuva T-kahvan kiintoavain 1/16-1/4 tuumaa
€18.95 / yksikkö