Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FLL8 liukuva T-kahvan napaväännin 1 / 4-1 / 2 In | AB9VHN

WESTWARD 2FLL8 liukuva T-kahvan kiintoavain 1/4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9VHN Malli: 2FLL8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahvanavain
Kehon pituus3.375 "
numero332
TyyppiLiukuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/4 - 1/2)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (14)
    • Metrinen hanakapasiteetti (M6.6 - M12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
WESTWARD 2FLL7 liukuva T-kahvan napa-avain 1 / 16-1 / 4 In | AB9VHM 2FLL72.75 "€18.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FLL8 liukuva T-kahvan kiintoavain 1/4-1/2 tuumaa
€28.80 / yksikkö