Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PRDC-DPN lavarumputeline, tippapannu | AG7XNM

VESTIL PRDC-DPN Palettirummun teline, tippapannu

Varastossa
Tuote: AG7XNM Malli: PRDC-DPN

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputelineen lisävaruste
VäriKeltainen
Korkeus11 5 / 9 "
Pituus14 1 / 2 "
Pituus lisätty8 5 / 8 "
MittayksikötJOKA
Käyttökorkeus4 3 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus7 1 / 8 "
Käytettävä leveys9 3 / 4 "
Leveys12 "
Toimii yhdessäPRDC-42, PRDC-42-R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRDC-DPN Palettirummun teline, tippapannu
€124.40 / yksikkö