MAIN FILTER INC. SP10-sarjan pyörivä suodatin


Suodattaa
Pohja OD: 5.039 " , Kapasiteetti: 26.78 , Puristuspaine: 73 , Suodata media: Selluloosa , Suodattimen luokitus: 10 , Suodattimen koko: 670 neliömetriä Tuumaa , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 79 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 10 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä , Lanka: 11 BSP , langan koko: 1.5 " , Top OD: 5.039 "
TyyliMalliMurtumispaineHalkeilupaineKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "€80.62
Tarjouspyyntö
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343€80.62
Tarjouspyyntö
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343€76.44
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?