Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2DBR9 pallo Pein Hammer 24 unssia Hickory kahva | AB9HDP

WESTWARD 2DBR9 Ball Pein Hammer 24 unssin Hickory-kahva

Varastossa
Tuote: AB9HDP Malli: 2DBR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
Kahvahikkoripuu
Pää Dia.1-1 / 2 "
PäämateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pään paino24 oz.
Kokonaispituus15.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPää Dia.PäämateriaaliPään painoeräKokonaispituusHinta
WESTWARD 2DBR6 - Pein Hammer - 8-unssinen Hickory-kahva | AB9HDL 2DBR6hikkoripuu1"Keskikokoinen hiiliteräs8 oz.Pallo Pein Hammer11.75 "€14.92
WESTWARD 2DBR7 - Pein-vasara 12 unssia Hickory-kahva | AB9HDM 2DBR7hikkoripuu1-3 / 16 "Keskikokoinen hiiliteräs12 oz.Pallo Pein Hammer13 "€20.24
WESTWARD 2DBR8 Pallovasara 16 unssia Hickory -kahva | AB9HDN 2DBR8hikkoripuu1-1 / 4 "Keskikokoinen hiiliteräs16 oz.Pallo Pein Hammer13.75 "€24.89
WINDWARD 2DBT1 - pallo Pein Hammer 32 unssia Hickory-kahva | AB9HDQ 2DBT1hikkoripuu1-1 / 2 "Keskikokoinen hiiliteräs32 oz.Pallo Pein Hammer15.75 "€22.44
WESTWARD 4YR62 Kuulavasarasarja 2 kpl 12 ja 24 unssia | AE2NRG 4YR62hikkoripuu1, 1-1 / 4 "-12, 24 oz.Pein-vasaransarja13, 16 "€31.40
WESTWARD 6DWL9 Pallovasara teräs 32 unssia | AE8LLV 6DWL9Teräs1-5 / 8 "Keskikokoinen hiiliteräs32 oz.Pallo Pein Hammer14 9 / 16 "€37.33
WESTWARD 6DWN0 -kuulalaakeri, vasara, 24 unssia | AE8LLW 6DWN0Teräs1-1 / 2 "Keskikokoinen hiiliteräs24 oz.Pallo Pein Hammer13 9 / 16 "€32.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2DBR9 Ball Pein Hammer 24 unssin Hickory-kahva
€25.53 / yksikkö