Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2CYU5 Napautus ja jyrsimen kohdistin / pidike 0 - 1/2 tuumaa | AB9GCK

WESTWARD 2CYU5 Hanan ja kalvin kohdistus/pidike 0 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9GCK Malli: 2CYU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta / Reamer Aligner / Holder
Kehon pituus4.75 "
Tyyppi120 asteen V-opas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (0 - 1/4 ja 1/4 - 1/2)
    • Koneruuvihanan kapasiteetti (0-14)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2CYU5 Hanan ja kalvin kohdistus/pidike 0 - 1/2 tuumaa
€51.54 / yksikkö